Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B+W 810 MASTER Neutraldichte-Kamerafilter 3,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B+W 810 MASTER Neutraldichte-Kamerafilter 3,7 cm
B+W 810 MASTER Neutraldichte-Kamerafilter 3,7 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94809723
Hersteller:
     B+W
Herst.-Nr.:
     1101603
EAN/GTIN:
     4012240049042
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter nd3
graufilter
Als Basis für die neuen ND-Filtergläser wird ein fein geschliffenes und poliertes Spezialglas verwendet. Das garantiert die notwendige optische Qualität, die auch ein entsprechend hochwertiges Objektiv nicht negativ beeinträchtigt

Bei der hier entwickelten Dünnschichttechnologie kommt nicht nur die reine ND-Filterwirkung zum Tragen, sondern eine Beschichtungskombination optimiert das ND-Filter. Neben der Filterwirkung enthält die Vergütungskombination zur Vermeidung von störenden Reflexen einen mehrschichtigen Antireflex-Anteil mit 7 Schichten pro Filterseite. Als Abschluss ist eine Außenschicht mit gewohnt schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften aufgebracht. Mit dieser ist das Filter nicht nur rundum geschützt, auch ein einfaches Reinigen und Pflegen der Filterscheibe wird ermöglicht. Die Lichtdämpfung selbst ist über den gesamten sichtbaren Bereich sehr gleichmäßig und ergibt optimal farbneutrale Bildresultate.

BITTE BEACHTEN SIE
Graufilter dürfen nicht zur direkten visuellen Sonnenbeobachtung eingesetzt werden (Erblindungsgefahr). Sie lassen die für das Auge schädliche UV- und IR-Strahlung passieren.

TIPPS
- Ein ausreichend stabiles Stativ verwenden
- Bei langen Belichtungszeiten mit „B“ bulb arbeiten
- Fernbedienung mit Kamera-App einsetzen
- Belichtungswerte manuell einstellen (keine Vollautomatik)
- B+W ND Calculator App hilft beim Ermitteln der korrekten Belichtungszeit
- Niedrige ASA Werte und kleine Blendenöffnung wählen
- Live-View zur Kontrolle
- Programm gegen Rauschminderung abschalten
- RAW Format verwenden, um eine optimale Nachbearbeitung zu erreichen
- Kamerasucher während der Aufnahme abdecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
37 mm
Filtertyp
Neutraldichte-Kamerafilter
Kameralinsenfiltertyp
ND800
Blendenstufenreduzierung
10
Optische Dichte
3
Anzahl der Beschichtungen
7
Beschichten
Multibeständige Beschichtung (MRC)
Weitere Suchbegriffe: b+w graufilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.