Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B+W 010 BASIC Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 6,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B+W 010 BASIC Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 6,7 cm
B+W 010 BASIC Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 6,7 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94809693
Hersteller:
     B+W
Herst.-Nr.:
     1100142
EAN/GTIN:
     4012240045051
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera schutzfilter
Aktive Fotografie mutet Kameras und Objektiven eine Menge zu. Die empfindlichen Frontlinsen vor Flugsand, Staub, Fingerabdrücken oder Spritzwasser mit einem B+W Filter zu schützen, liegt sehr nahe. B+W Filter kosten nicht nur einen Bruchteil des Objektivs, sie sind auch leichter zu reinigen.

Sie können ständig vor dem Objektiv verbleiben, da sie absolut farbneutral sind, weiterhin von höchster Transparenz und durch die MRC bzw. MRC nano Vergütung extrem reflexarm. Das optische Signal gelangt unbeeinflusst zum Bildsensor. Bei den extrem klaren und hochtransparenten B+W Schutzfiltern muss kein Verlängerungsfaktor berücksichtigt werden.

In der digitalen Fotografie spielen Schutzfilter eine besonders wichtige Rolle. Größere Schärfentiefe durch kleine Sensoren verstärkt den Einfluss einer Frontlinsenverschmutzung auf die Bildqualität. Gerade bei Zoomobjektiven mit geringerer Lichtstärke wirken sich etwa Fingerabdrücke deutlich schärfemindernd aus. Häufiges Putzen der Frontlinse kann aber nicht nur Kratzspuren hinterlassen, sondern auch Schmutzpartikel oder Feuchtigkeit am Fassungsrand ins Innere des Linsensystems befördern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
67 mm
Filtertyp
Ultraviolett (UV)-Kamerafilter
Kameralinsenfiltertyp
UV
Beschichten
Multibeständige Beschichtung (MRC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.