Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B+W 486 UV-/ IR-CUT Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 4,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B+W 486 UV-/ IR-CUT Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 4,3 cm
B+W 486 UV-/ IR-CUT Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 4,3 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94809685
Hersteller:
     B+W
Herst.-Nr.:
     1102740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera Infrarot-Filter
Kamera Infrarotfilter
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
Das B+W BASIC 486 UV-IR Sperrfilter besitzt eine steilflankige Absorption gegen unerwünschte UV- und Infrarotanteile

Bei digitalen Kameras, deren IR-Sperre vor dem Bildsensor eine Resttransmission aufweist, verhindert es Farbstiche und Unschärfe. Das geschieht nicht durch Absorption über Glasfärbung, sondern durch Interferenz, eine Vielzahl hauchdünner teilreflektierender Schichten von exakt berechneter Dicke. Das B+W BASIC 486 UV-IR Sperrfilter mit MRC Vergütung erfordert keine Belichtungsverlängerung und kann als Schutzfilter permanent auf der Optik belassen werden.

Bei Objektiven bis 60° Bildwinkel funktioniert das B+W 486 UV-IR-Sperrfilter optimal. Das Prinzip eines solchen Interferenzfilters hat allerdings eine physikalisch bedingte bildwinkelabhängige Farbbeeinflussung und neigt mit zunehmendem Lichteinfallswinkel zum Blauen hin, d. h. bei Weitwinkelobjektiven ab einem Bildwinkel über 60° tendiert die Farbwiedergabe am Bildrand ins Bläuliche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
43 mm
Filtertyp
Ultraviolett (UV)-Kamerafilter
Kameralinsenfiltertyp
UV
Beschichten
Multibeständige Beschichtung (MRC)
Weitere Suchbegriffe: kamera schutzfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.