Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AS-2024S-TR Server-Barebone Socket SP3 Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro AS-2024S-TR Server-Barebone Socket SP3 Rack (2U) Schwarz
Supermicro AS-2024S-TR Server-Barebone Socket SP3 Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94396864
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AS-2024S-TR
EAN/GTIN:
     672042450015
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server supermicro
Weitere Informationen:
Speicher
Zahl der DIMM Slots
16
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
8GB, 16GB, 64GB, 128GB
RAM-Speicher maximal
4000 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
3200 MHz
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
4.0
PCI-Express x8-Slots
3
PCI-Express x16-Slots
3
Prozessor
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Energie
Stromversorgung
500 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
648 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
15200 g
Sonstige Funktionen
Speicherkartensteckplätze
16
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Prozessor Besonderheiten
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
13
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Anzahl der 3,5
12
SSD-Formfaktor
M.2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
Redfish API IPMI 2.0 SSM SPM KVM with dedicated LAN SUM NMI Watch Dog SuperDoctor® 5
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Weitere Suchbegriffe: barebone server
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.517,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.677,47*
€ 1.996,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.670,46*
€ 1.987,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.614,19*
€ 1.920,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.573,77*
€ 1.872,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.517,79*
€ 1.806,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.