Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Blue SN570 M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Blue SN570 M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe
Western Digital Blue SN570 M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe
Western Digital Blue SN570 M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe
Western Digital Blue SN570 M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     173-4337816
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBB9E5000ANC-WRSN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
500 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
3500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2300 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
TBW-Bewertung
300
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
6.5 g
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
8
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,12*
€ 71,45*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 58,57*
€ 77,22*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 58,58*
€ 77,25*
5 Tage
7
pro Stück
€ 1,00*
ab € 62,92*
€ 83,01*
5 Tage
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 97,31*
€ 125,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.