Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Stereo-Headset, 1x 3,5-mm-Klinkenstecker, Bügelmikrofon, Eco-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Stereo-Headset, 1x 3,5-mm-Klinkenstecker, Bügelmikrofon, Eco-Box
LogiLink Stereo-Headset, 1x 3,5-mm-Klinkenstecker, Bügelmikrofon, Eco-Box
LogiLink Stereo-Headset, 1x 3,5-mm-Klinkenstecker, Bügelmikrofon, Eco-Box
LogiLink Stereo-Headset, 1x 3,5-mm-Klinkenstecker, Bügelmikrofon, Eco-Box
LogiLink Stereo-Headset, 1x 3,5-mm-Klinkenstecker, Bügelmikrofon, Eco-Box
LogiLink Stereo-Headset, 1x 3,5-mm-Klinkenstecker, Bügelmikrofon, Eco-Box
LogiLink Stereo-Headset, 1x 3,5-mm-Klinkenstecker, Bügelmikrofon, Eco-Box
LogiLink Stereo-Headset, 1x 3,5-mm-Klinkenstecker, Bügelmikrofon, Eco-Box
LogiLink Stereo-Headset, 1x 3,5-mm-Klinkenstecker, Bügelmikrofon, Eco-Box
LogiLink Stereo-Headset, 1x 3,5-mm-Klinkenstecker, Bügelmikrofon, Eco-Box
LogiLink Stereo-Headset, 1x 3,5-mm-Klinkenstecker, Bügelmikrofon, Eco-Box
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94369726
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     HS0055
EAN/GTIN:
     4052792064155
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Dieses moderne Headset ist bestens für Internet-Telefonie, Video-Konferenzen, Spracherkennung und interaktive Spiele geeignet. Es ist ultraleicht und garantiert einen angenehmen Tragekomfort. Das extra lange Kabel besitzt einen eigenen Lautstärkeregler.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
85 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
510 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
48 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
108 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
20 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
93 dB
Treibereinheit
30 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik/Alltag
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
1.8 m
Kabelfarbe
Schwarz
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Einstellbares Kopfband
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-40 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofonanzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.