Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro 20 Full HD WLAN Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend DrivePro 20 Full HD WLAN Akku Schwarz
Transcend DrivePro 20 Full HD WLAN Akku Schwarz
Transcend DrivePro 20 Full HD WLAN Akku Schwarz
Transcend DrivePro 20 Full HD WLAN Akku Schwarz
Transcend DrivePro 20 Full HD WLAN Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94070115
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DP20A-32G
EAN/GTIN:
     760557850601
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Speicherkarte enthalten
MicroSD
Halter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Größe mitgelieferter Speicherkarte
32 GB
Energie
Energiequelle
Akku
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Ausgangsspannung
5 V
Batteriereichweite
150 min
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Anzahl der Kameras
1
Hauptkamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Hauptkamera Blickwinkel
140 °
Objektivtyp
Weitwinkel
Maximale Framerate
60 fps
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Videokompressionsformate
H.264
Blendenbereich (F-F)
2,8 - 2,8
Aufzeichnung
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Schnittstelle
USB
USB-Version
2.0
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Audio
Audioaufzeichnung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
90.2 mm
Gewicht
74 g
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 81,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-DPD6P
€ 253,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.