Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelseries Arctis 7+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelseries Arctis 7+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
Steelseries Arctis 7+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
Steelseries Arctis 7+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
Steelseries Arctis 7+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
Steelseries Arctis 7+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
Steelseries Arctis 7+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
Steelseries Arctis 7+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
Steelseries Arctis 7+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
Steelseries Arctis 7+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
Steelseries Arctis 7+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
Steelseries Arctis 7+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
Steelseries Arctis 7+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
Steelseries Arctis 7+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
Steelseries Arctis 7+ Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94051438
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     61470
EAN/GTIN:
     5707119049306
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Computer-Headset
Extrem vielseitig
Spiele, wo immer du willst, mit dem kompakten USB-C-Dongle für einen nahtlosen Übergang zwischen PlayStation 5, PS4, PC, Android, Switch und weiteren Plattformen.

30 Stunden Akkulaufzeit
Verbesserte Akkulaufzeit von 30 Stunden ununterbrochener kabelloser Verwendung, sodass du mit einer einzigen Akkuladung per USB-C den ganzen Tag und die ganze Nacht spielen kannst.

USB-C-Ladefunktion
Der neue, modernisierte USB-C-Ladeanschluss bietet den neuesten Standard mit 15 Minuten Schnellladung für 3 Stunden Nutzung.

Preisgekrönte Arctis-Soundqualität
Mit den gleichen hochwertigen Lautsprechertreibern wie beim Arctis 7 betont das Arctis 7+ subtile Geräusche, sodass du bei deinen Lieblingsgames einen klaren Sound-Vorteil hast.

Hören, worauf es ankommt
Besitzer des Arctis 7+ erhalten Early Access zu SteelSeries Sonar, unserer brandneuen Audio-Software, die 7,1 Surround Sound, ChatMix und vieles mehr ermöglicht.

Entdecke deine Gegner früher
Zum ersten Mal in der Geschichte des Gamings ist es möglich, das gesamte Klangspektrum mittels eines parametrischen Equalizers anzupassen.

Tauche vollständig in deine Lieblingsspiele ein
Sonars atemberaubendes Spatial 7,1 Virtual Surround sorgt dafür, dass du dich völlig in das Spielerlebnis hineinversetzt fühlst.

Perfekte Audio-Abstimmung
Stimme die Lautstärke des Spiels und des Teamchats separat ab, damit du sowohl das Spielgeschehen als auch deine Mitspieler perfekt hören kannst.

Zweifachgerichtetes ClearCast-Mikrofon
Die Fachwelt ist sich einig: Das Discord-zertifizierte, einziehbare „Arctis ClearCast“-Mikro ist das beste Gaming-Mikrofon, mit Klangklarheit in Studioqualität und Geräuschunterdrückung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-A
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
98 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
THD, totalklirren
3 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Virtual Surround
Ja
Virtuelle Surround-Technologie
Virtual 7.1 surround sound
Spiel-Modus
Ja
Gerätekompatibilität
PC, PS5, PS4, PC, Android, Switch, USB-C iPads
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
12 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
30 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom/In-line
Mikrofon-Frequenz
100 - 6500 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Bidirektionales Mikrofon
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
1
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,06*
€ 159,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.