Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TAT5506BK/00 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TAT5506BK/00 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips TAT5506BK/00 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips TAT5506BK/00 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips TAT5506BK/00 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips TAT5506BK/00 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips TAT5506BK/00 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips TAT5506BK/00 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips TAT5506BK/00 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips TAT5506BK/00 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips TAT5506BK/00 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94031183
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     TAT5506BK/00
EAN/GTIN:
     4895229119253
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
64 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Versandkartonsbreite
115 mm
Versandkartonslänge
164 mm
Versandkartonshöhe
110 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
519 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
147 g
Basisstation
Farbe Basisstation
Schwarz
Basisstation USB-Anschluss
USB Typ-C
Lieferanteneigenschaften
Ladezeit
60 min
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
550 mAh
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Kopfhörer
Maximale Belastbarkeit
5 mW
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Treibertyp
Hybrid
Durchmesser der Membrane
10 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.2
Mikrofon-Eingang
Ja
Frequenzband
20 - 20000 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
550 mAh
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
55 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
55 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
24 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet)
21 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC ausgeschaltet)
24 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
15 min
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.