Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair HS60 HAPTIC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair HS60 HAPTIC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Corsair HS60 HAPTIC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Corsair HS60 HAPTIC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Corsair HS60 HAPTIC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Corsair HS60 HAPTIC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Corsair HS60 HAPTIC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Corsair HS60 HAPTIC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Corsair HS60 HAPTIC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93896981
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CA-9011228-EU
EAN/GTIN:
     840006644446
Suchbegriffe:
Corsair Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Das CORSAIR HS60 HAPTIC Gaming-Headset liefert einen haptischen, spürbaren Bass und verfügt über bequeme Ohrmuscheln aus Memory-Schaumstoff und speziell abgestimmte 50-mm-Neodym-Lautsprechertreiber für Soundwiedergabe in hoher Qualität. SPÜRBARER SOUND – MIT HAPTISCHEM BASS VON TACTION TECHNOLOGY Erleben Sie Ihre Spiele wie nie zuvor, dank haptischem Bass durch Taction Technology. Spüren Sie jeden Angriff, jede Explosion und jeden spannenden Moment, und tauchen Sie mit einem erweiterten taktilen Basseffekt vollkommen ins Geschehen ein. MEHR BASS DORT, WO ES ZÄHLT Das HS60 HAPTIC greift dank Taction Technology selbst niedrigste Frequenzen mit höherer Präzision als andere haptische Headsets auf. Die starke Bass-Klangwiedergabe verleiht Ihrem Headset einen wahren Subwoofer-Effekt für einen tiefen Bass und niedrigen Frequenzgang. HERAUSRAGENDE KLANGQUALITÄT Die hochwertigen, individuell abgestimmten 50-mm-Neodym-Lautsprechertreiber liefern das volle Soundspektrum für das Geschehen auf dem virtuellen Schlachtfeld. UNIDIREKTIONALES MIKROFON MIT RAUSCHUNTERDRÜCKUNG Das abnehmbare Mikrofon blendet Umgebungsgeräusche zur Verbesserung der Sprachqualität aus. Die Discord-Zertifizierung gewährleistet eine kristallklare Kommunikation und einen herausragenden Sound. ENTWICKELT FÜR KOMFORT Einstellbare Ohrmuscheln aus weichem Memory-Schaumstoff gewährleisten außergewöhnlichen Komfort für stundenlanges Spielen. ROBUSTES DESIGN Die leichte und robuste Konstruktion aus Aluminium verleiht dem HS60 HAPTIC eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
111 dB
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.8 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-40 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.