Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMPS 05-124 Elektrischer Umwandler 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMPS 05-124 Elektrischer Umwandler 5 W
Traco Power TMPS 05-124 Elektrischer Umwandler 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93854345
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMPS 05-124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
5 W
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
208 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
16.3 mm
Gewicht
17.4 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMG 07124
ab € 20,11*
Ähnlich
Traco
TMPW 5-124
ab € 8,83*
Ähnlich
RS Pro
1812187
ab € 7,27*
Ähnlich
RS Pro
1812144
ab € 90,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.