Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 210mA 5W, EIN 100 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 210mA 5W, EIN 100 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Gekapselt, PCB-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-1812187
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1812187
EAN/GTIN:
     5059045089995
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
platinen schaltnetzteil 24v
platinen schaltnetzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 210mA
Nennleistung = 5W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 100 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 37mm
Breite = 24.5mm
Tiefe = 18mm
Wirkungsgrad = 81%
Gewicht = 25g

85–264 Universal-VAC und großer Eingangsbereich 100–370 VDC Umgebungstemperatur im Betrieb –40 °C bis +70 °C Hohe E/A-Isolationsprüfspannung bis zu 4000 VAC Geregelter Ausgang, geringe Restwelligkeit und geringes Rauschen am Ausgang Schutz vor Kurzschluss, Überstrom, Überspannung am Ausgang Hohe Effizienz, hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
210mA
Nennleistung:
5W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
100 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
37mm
Breite:
24.5mm
Tiefe:
18mm
Wirkungsgrad:
81%
Gewicht:
25g
Weitere Suchbegriffe: 1812187, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, RS PRO, LDE0520B24, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.