Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMP 07124 Elektrischer Umwandler 7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMP 07124 Elektrischer Umwandler 7 W
Traco Power TMP 07124 Elektrischer Umwandler 7 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93853685
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 07124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
7 W
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
291 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
19.5 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
44 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 0,0649*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.