Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Aufputzgehäuse für Easy 45 Module 152 x 82 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Aufputzgehäuse für Easy 45 Module 152 x 82 mm, weiß
DeLOCK Aufputzgehäuse für Easy 45 Module 152 x 82 mm, weiß
DeLOCK Aufputzgehäuse für Easy 45 Module 152 x 82 mm, weiß
DeLOCK Aufputzgehäuse für Easy 45 Module 152 x 82 mm, weiß
DeLOCK Aufputzgehäuse für Easy 45 Module 152 x 82 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93852724
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81333
EAN/GTIN:
     4043619813339
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Dieses Aufputzgehäuse von Delock ermöglicht die Aufputzmontage von Easy 45 Modulen. Das Gehäuse ist aus stabilem Kunststoff gefertigt und bietet somit einen optimalen Schutz für die elektrische Installation. Eine Kabelzuführung ist sowohl seitlich als auch durch die Rückseite möglich.

Easy 45 verbindet
Easy 45 ist ein variables, modulares System, das es ermöglicht Komponenten wie beispielsweise Steckdosen, HDMI- oder USB Anschlüsse nach den eigenen Bedürfnissen zusammenzustellen. Die Easy 45 Module sind genormt und können in diverse Modulträger oder Brüstungskanäle montiert werden. Easy 45 bildet die Schnittstelle zwischen Elektro-, Netzwerk- und Systeminstallation und zahlreichen Peripheriegeräten, wie zum Beispiel TV, Monitoren, Druckern, Notebooks und vielen mehr.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polycarbonat (PC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
82 mm
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.