Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Mebus 25581 Wecker Digitaler Wecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mebus 25581 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Mebus 25581 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Mebus 25581 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Mebus 25581 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Mebus 25581 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Mebus 25581 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93821509
Hersteller:
     Mebus
Herst.-Nr.:
     25581
EAN/GTIN:
     4007218255815
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Funksteuerung (DCF 77): Der Wecker stellt sich vollautomatisch auf die korrekte Uhrzeit ein, inklusive selbstständiger Zeitanpassung auf Sommer- bzw. Winterzeit

Mit Innenthermometer: Sehen Sie auf einen Blick die aktuelle Raumtemperatur in °C oder °F. Sorgen Sie so für die richtige Wohn- oder Schlaftemperatur und mehr Wohlbefinden.

Hintergrundbeleuchtung: Durch Druck auf den Knopf auf der Oberseite des Weckers wird die Displaybeleuchtung aktiviert. So kann die Uhrzeit im Dunklen abgelesen werden. Die Farbe der Beleuchtung ist Weiß, das sorgt für einen guten Kontrast.

Zwei Weckzeiten: Besonders praktisch: Stellen Sie zwei unterschiedliche Weckzeiten ein. Die Zeiten können mit zwei separaten Knöpfen aktiviert bzw. deaktiviert und geändert werden

Datumsanzeige: Der Wecker zeigt das Datum, sowie den Wochentag (abgekürzt) an
Weckwiederholung/Snooze/Schlummern: Wenn während des Alarms der obere Knopf gedrückt wird, wird das Weckgeräusch unterbrochen. Der Wecker klingelt nach 5 Minuten erneut.

Uhrzeit manuell einstellbar: Die Uhrzeit kann jederzeit manuell eingestellt werden, z.B. für die Nutzung an Orten, an denen kein oder nur ein unzuverlässiges Funksignal zur Verfügung steht.

Batteriestandsanzeige: Ein Symbol im Display zeigt einen niedrigen Ladestand der Batterie an. So kann diese rechtzeitig ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
79 mm
Tiefe
32 mm
Haupteinheit Abmessungen (BxTxH)
85 x 79 x 32 mm
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Textzeilen
3 Zeilen
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batterien erforderlich
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Schwarz
Zeitformat
12/24 h
Temperaturanzeige
Ja
Automatische Zeiteinstellung
Ja
Temperaturmesseinheit
F, °C
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Anzahl Alarme
2
Wecker
Ja
Akustische Signale
Ja
Snooze Funktion
Ja
Thermometer
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Datums-Anzeige
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: mebus funkwecker, funkwecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.