Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Gleisschotter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Gleisschotter
NOCH Gleisschotter
NOCH Gleisschotter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93488875
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     09372
EAN/GTIN:
     4007246093724
Suchbegriffe:
Bodenbeflockung Modellbahn
Streumaterialien Modellbahn
Gleisschotter
bodenbeflockung modellbahn
Realistisch wie echter Gleis-Schotter! PROFI-Schotter und Gleisschotter Eine sehr wichtige Rolle bei der realistischen Gestaltung von Modell-Landschaften kommt Schotter und Steinen zu. Gleis-Schotter wird in der Regel regional abgebaut und spiegelt daher die Farbe der Felsen und Steine dieser Region wieder. Mit den PROFI-Schotter-Sorten von NOCH können Sie unter anderem Ihre Gleisbetten äußerst realistisch beschottern. Der PROFI-Schotter ist in vier verschiedenen Farbtönen und zwei verschiedenen Körnungen für die Spurweiten H0, TT, N und Z erhältlich. Die Sorten lassen sich untereinander prima mischen. Dadurch entstehen ganz neue, individuelle Farben. Die Körnung des Gleisschotter beträgt 0,5 - 1,0 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Szenenbild
Markenkompatibilität
NOCH
Kompatibilität
H0, TT
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
H0 (1:87)/TT (1:120)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Braun
Zertifizierung
CE
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.