Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED 31629400 energy-saving lamp Weiß 3000 K 26 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED 31629400 energy-saving lamp Weiß 3000 K 26 W E27
Philips CorePro LED 31629400 energy-saving lamp Weiß 3000 K 26 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93474715
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     31629400
EAN/GTIN:
     8719514316294
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Anwendungsbereich:
- Außenbeleuchtung (bspw. Pilzleuchten oder Altstadtleuchten).

Eigenschaften:
- Geeignet für horizontale und vertikale Brennlagen.

Vorteile:
- Betrieb am KVG/VVG und 220-240V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
26 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Länge (mm)
210 mm
Gewicht
100 g
Leistungen
Lampenleistung
26 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
4200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31625600
ab € 17,65*
Ähnlich
Philips
31627000
ab € 15,83*
Ähnlich
Philips
31631700
ab € 20,44*
Ähnlich
Philips
31633100
ab € 31,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.