Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 35885000 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 4 W GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 35885000 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 4 W GU10
Philips 35885000 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 4 W GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93474611
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     35885000
EAN/GTIN:
     8719514358850
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
350 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Lampenstrom
23 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
35883600
ab € 2,62*
Ähnlich
Philips
70029400
ab € 7,75*
Ähnlich
Philips
72835200
ab € 1,66*
Ähnlich
Philips
72839000
ab € 1,75*
Ähnlich
Philips
75253100
ab € 1,68*
Ähnlich
Philips
72133900
ab € 2,44*
Ähnlich
Philips
75251700
ab € 1,74*
Ähnlich
Philips
72137700
ab € 2,66*
Ähnlich
Philips
72833800
ab € 1,65*
Ähnlich
Philips
72837600
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.