Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 34718200 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 34718200 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W E14
Philips 34718200 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93474580
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34718200
EAN/GTIN:
     8719514347182
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Lampenleistung
4.3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Lampenstrom
35 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
34726700
ab € 2,15*
Ähnlich
Philips
34750200
ab € 2,49*
Ähnlich
Philips
37759200
ab € 2,03*
Ähnlich
Philips
34679600
ab € 1,94*
Ähnlich
Philips
34681900
ab € 1,94*
Ähnlich
Philips
34683300
ab € 2,03*
Ähnlich
Philips
34720500
ab € 2,22*
Ähnlich
Philips
34722900
ab € 2,21*
Ähnlich
Philips
34730400
ab € 2,22*
Ähnlich
Philips
34732800
ab € 2,14*
Ähnlich
Philips
34746500
ab € 2,49*
Ähnlich
Philips
34756400
ab € 2,61*
Ähnlich
Philips
34760100
ab € 2,61*
Ähnlich
Philips
34766300
ab € 2,75*
Ähnlich
Philips
34768700
ab € 2,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.