Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 31605800 LED-Lampe 1800 K 2,6 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 31605800 LED-Lampe 1800 K 2,6 W E14
Philips 31605800 LED-Lampe 1800 K 2,6 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93474531
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     31605800
EAN/GTIN:
     8719514316058
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Lampenleistung
2.6 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Rund
Lichtleistung
136 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
15 W
Farbtemperatur
1800 K
Farbtemperatur (min.)
1800 K
Farbtemperatur (max.)
1800 K
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Lampenstrom
14 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.