Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 35883600 LED-Lampe Weiß 3000 K 4 W GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 35883600 LED-Lampe Weiß 3000 K 4 W GU10
Philips 35883600 LED-Lampe Weiß 3000 K 4 W GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93474494
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     35883600
EAN/GTIN:
     8719514358836
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
345 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Energie
Lampenstrom
23 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
35885000
ab € 2,71*
Ähnlich
Philips
70029400
ab € 7,76*
Ähnlich
Philips
72835200
ab € 1,65*
Ähnlich
Philips
72839000
ab € 1,75*
Ähnlich
Philips
75253100
ab € 1,68*
Ähnlich
Philips
72133900
ab € 2,45*
Ähnlich
Philips
75251700
ab € 1,75*
Ähnlich
Philips
72137700
ab € 2,68*
Ähnlich
Philips
72833800
ab € 1,66*
Ähnlich
Philips
72837600
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.