Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED 34746500 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED 34746500 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E14
Philips CorePro LED 34746500 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93474476
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34746500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzenund Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12 g
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
124 lm/W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
50 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
34718200
ab € 2,18*
Ähnlich
Philips
34726700
ab € 2,15*
Ähnlich
Philips
34750200
ab € 2,49*
Ähnlich
Philips
37759200
ab € 2,03*
Ähnlich
Philips
34679600
ab € 1,94*
Ähnlich
Philips
34681900
ab € 1,94*
Ähnlich
Philips
34683300
ab € 2,03*
Ähnlich
Philips
34720500
ab € 2,22*
Ähnlich
Philips
34722900
ab € 2,21*
Ähnlich
Philips
34730400
ab € 2,22*
Ähnlich
Philips
34732800
ab € 2,14*
Ähnlich
Philips
34756400
ab € 2,61*
Ähnlich
Philips
34760100
ab € 2,61*
Ähnlich
Philips
34766300
ab € 2,75*
Ähnlich
Philips
34768700
ab € 2,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.