Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED 31676800 energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 23 W G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER LED 31676800 energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 23 W G13
Philips MASTER LED 31676800 energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 23 W G13
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93474395
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     31676800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
23 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
28 mm
Länge (mm)
1600 mm
Leistungen
Lampenleistung
23 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
3700 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Strahlungswinkel
190 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
160 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Zertifizierung
CE, KEMA, RoHS
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampenstrom
106 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31672000
ab € 13,73*
Ähnlich
Philips
31668300
ab € 13,74*
Ähnlich
Philips
31670600
ab € 13,71*
Ähnlich
Philips
31674400
ab € 16,48*
Ähnlich
Philips
31678200
ab € 15,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.