Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED 34649900 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 13 W E27 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED 34649900 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 13 W E27 D
Philips CorePro LED 34649900 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 13 W E27 D
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93438450
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34649900
EAN/GTIN:
     8719514346499
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Länge (mm)
121 mm
Gewicht
40 g
Leistungen
Lampenleistung
13 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
2000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
120 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Glühbirnengröße
A67
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,51
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
153 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Farbe Konsistenz
<6 steps
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
13 kWh
Lampenstrom
120 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
34653600
ab € 4,90*
Ähnlich
Philips
34655000
ab € 5,44*
Ähnlich
Philips
34661100
ab € 5,85*
Ähnlich
Philips
34663500
ab € 5,86*
Ähnlich
Philips
34744100
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.