Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logickeyboard ASTRA 2 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logickeyboard ASTRA 2 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logickeyboard ASTRA 2 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logickeyboard ASTRA 2 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logickeyboard ASTRA 2 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logickeyboard ASTRA 2 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logickeyboard ASTRA 2 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logickeyboard ASTRA 2 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93389509
Hersteller:
     Logickeyboard
Herst.-Nr.:
     LKB-RESB-A2M-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Logickeyboard Tastaturen
Keyboard
Tastatur
tastaturen beleuchtet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
446 x 150 x 30 mm
Tastaturgewicht
950 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
USB-Hub
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Weitere Suchbegriffe: keyboard
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 151,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
€ 92,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
€ 82,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.