| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-93316864 Herst.-Nr.: W600BT-GREY EAN/GTIN: 6923520242801 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 40000 Hz | | Impedanz | 32 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 96 dB | | Treibereinheit | 40 mm | | Geräuschunterdrückung | Ja | | Geräuschunterdrückungstyp | Aktiv | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Produktfarbe | Grau | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HFP | | Bluetooth-Version | 5.1 | Akku/Batterie | Batteriebetrieben | Ja | | Eingangsspannung (Ohrhörer) | 5 V | | Eingangsstrom (Ohrhörer) | 0.5 A | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 30 h | | Akkuladezeit | 3 h | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset noise cancelling bluetooth, bluetooth headset, bluetooth headset noise cancelling |
| | |
| |