Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OnePlus Buds Pro Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OnePlus Buds Pro Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
OnePlus Buds Pro Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
OnePlus Buds Pro Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
OnePlus Buds Pro Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93294070
Hersteller:
     OnePlus
Herst.-Nr.:
     5481100072
EAN/GTIN:
     6921815618157
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
23.2 mm
Höhe
32 mm
Gewicht linke Hörmuschel
4.35 g
Gewicht rechte Hörmuschel
4.35 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
49 x 24.9 x 60.1 mm
Ladegehäuse Gewicht
42 g
Sonstige Funktionen
Spezielle Eigenschaften
OnePlus Audio ID, Zen Mode Air
Benutzerhandbuch
Ja
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
520 mAh
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
98 dB
Treibereinheit
11 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Name der Farbe
Glossy White
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Zertifizierung
Qi
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
40 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
40 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
38 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
7 h
Gesprächszeit
3 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
10 min
Kabelloses Aufladen
Ja
Musik-Player
Unterstützte Audioformate
AAC, SBC
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 149,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.