Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar SKYOCTO HC LNB Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar SKYOCTO HC LNB Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Schwarz
Telestar SKYOCTO HC LNB Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Schwarz
Telestar SKYOCTO HC LNB Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93255273
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5930528
EAN/GTIN:
     4024035305288
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Qualitativ hochwertige High Class („HC“) LNBs in edler, schwarzer Optik, mit herausragenden Empfangseigenschaften und einem Rauschmaß von weniger als 0,1 dB. Durch die ausziehbare Wetterschutzkappe ist nicht nur das LNB selbst, sondern auch die Verschraubung der Anschlüsse wettergeschützt und langlebig. Die digitaltauglichen Empfangsköpfe eignen sich, je nach Ausführung, zur Versorgung von einem, zwei, vier, acht oder mehreren Teilnehmern (in Kombination mit Multischalter) mit Fernseh- und Rundfunksignalen via Satellit. Die LNBs sind mit allen gängigen Satellitenschüsseln kombinierbar, die über eine Feedhornaufnahme von 40mm verfügen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
223 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
269 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.