Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar PBB 1 Analog 2 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar PBB 1 Analog 2 W Schwarz
Telestar PBB 1 Analog 2 W Schwarz
Telestar PBB 1 Analog 2 W Schwarz
Telestar PBB 1 Analog 2 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93227511
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     22-325-00
EAN/GTIN:
     4024035325002
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
CD-Radiorecorder
CD-Radiorekorder
Die IMPERIAL PBB 1 ist wahrlich vielseitig. Die kompakte Boombox spielt CDs, Kassetten und UKW Radiosender ab. Über den zusätzlichen AUX-Eingang kann man eine beliebige weitere Musikquelle vom MP3-Spieler bis hin zum Smartphone anschließen. Die PBB 1 verfügt über fest verbaute Stereo-Lautsprecher mit hervorragendem Klang. Dank des Tragebügels lässt sie sich bequem überallhin mitnehmen, denn die Boombox kann - dank Batteriefach - auch an Orten betrieben werden, wo es keine Steckdose gibt.
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Spieler
Lademechanismus
Oben
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
AUX-Eingang
Ja
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Kassette
Kassettendeck
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
C
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Garantiekarte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
1400 g
Radio
Tunertyp
Analog
Unterstützte Bänder
FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Lautsprecher
RMS-Leistung
2 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 60,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.