Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00111446 energy-saving lamp Neutralweiß 4000 K 2 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00111446 energy-saving lamp Neutralweiß 4000 K 2 W E14
Hama 00111446 energy-saving lamp Neutralweiß 4000 K 2 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93014163
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00111446
EAN/GTIN:
     4047443470713
Suchbegriffe:
Kühlschranklampen
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
2 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
F
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Länge (mm)
59 mm
Gewicht
11 g
Leistungen
Lampenleistung
2 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
180 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
20 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Oberflächentyp
Weiß
Strahlungswinkel
200 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.