Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00111440 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 15 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00111440 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 15 W E14
Hama 00111440 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 15 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93014148
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00111440
EAN/GTIN:
     4047443469526
Suchbegriffe:
Backofenlampe
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
15 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
G
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
22 mm
Länge (mm)
48 mm
Gewicht
10 g
Leistungen
Lampenleistung
15 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Birnenförmige Glühbirne
Lichtleistung
33 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2000 K
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
270 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Energie
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
63.5 mA
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.