Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake CA-1T4-00M1WN-02 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake CA-1T4-00M1WN-02 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Thermaltake CA-1T4-00M1WN-02 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Thermaltake CA-1T4-00M1WN-02 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Thermaltake CA-1T4-00M1WN-02 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Thermaltake CA-1T4-00M1WN-02 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Thermaltake CA-1T4-00M1WN-02 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Thermaltake CA-1T4-00M1WN-02 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93006707
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1T4-00M1WN-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
SPCC
Anzahl der 2,5
7
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
120,240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.