Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Intensity C41806 Pfanne 28cm, C41806


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Intensity C41806 Pfanne 28cm, C41806
Tefal Intensity C41806 Pfanne 28cm, C41806
Tefal Intensity C41806 Pfanne 28cm, C41806
Tefal Intensity C41806 Pfanne 28cm, C41806
Tefal Intensity C41806 Pfanne 28cm, C41806
Tefal Intensity C41806 Pfanne 28cm, C41806
Tefal Intensity C41806 Pfanne 28cm, C41806
Tefal Intensity C41806 Pfanne 28cm, C41806
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93002985
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     C4180633
EAN/GTIN:
     3168430315471
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Intensives Garen für knusprige Ergebnisse
Intensives Garen braucht besonders resistentes Kochgeschirr, das mithalten kann. Deshalb hat Tefal sein Intensity Kochgeschirr mit einer exklusiven Keramikoberfläche ausgestattet, mit einer bemerkenswerten Widerstandsfähigkeit und unglaublich knusprigen Ergebnissen — ideal für knusprige und geschmackvolle Rezepte wie Rinderfilets, gebratenem Spargel und Burger, die einem das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Das einzigartige Format kombiniert den intelligenten Thermo-Signal®-Temperaturanzeiger, der den genauen Zeitpunkt zum Anbraten angibt, für stets perfekte Ergebnisse. Genießen Sie den schnellen und gleichmäßigen Garvorgang bei vollständiger Kompatibilität mit allen Herdarten — für köstliche, knusprige Mahlzeiten, die jeder lieben wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Breite
298 mm
Tiefe
474 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
870 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Keramik
Wärmeindikator
Ja
Temperatur (max)
175 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Fassungsvermögen
2.588 l
Heizindikator
Thermo-Punkt
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Anzahl der Personen
5 Person(en)
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
298 mm
Verpackungstiefe
474 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
999 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 41,42*
€ 49,2898
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,93*
€ 48,7067
pro Stück
ab 60 Stück
€ 39,58*
€ 47,1002
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,74*
€ 40,1506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.