| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-92892946 Herst.-Nr.: 2 608 900 488 EAN/GTIN: 4059952536347 |
| |
|
| | |
| EXPERT CONSTRUCTION MATERIAL FÜR LANGE LEBENSDAUER BEIM SCHNEIDEN VON LÖCHERN IN ZIEGELSTEIN UND SPANPLATTEN Das Schneiden von Löchern in Ziegelstein, weiche Fliesen und Trockenbauwände ist für Sanitärinstallateure und Elektriker auf einer Baustelle oder bei Renovierungsarbeiten unerlässlich. Nur wenige Lochsägen können dieser Art von Arbeit mit verschiedenen robusten Baumaterialien standhalten. Für die EXPERT Construction Material ist das möglich. Mit einer Lochsäge lassen sich viele Arbeiten über eine lange Zeit erledigen. Die Bosch EXPERT Construction Material Lochsäge ist eine robuste Lochsäge, die auf der Baustelle sehr nützlich ist. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | | Anzahl der Lochsägen | 1 Stück(e) | Merkmale | Typ | Einzelbild | | Geeignet für | Bohrer | | Geeignet für Materialien | Mitteldichte Faserplatte (MDF), Kunststoff, Weiche Keramik-Wandfliese, Weichholz | | Produktfarbe | Blau | | Zahnmaterial | Wolframkarbid (TC) | | Schaftform | Sechskantschaft | | Arbeitslänge | 60 mm | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 159 mm |
|
| | |
| | | |
| |