Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Puria Schienenlichtschranke Grau GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Puria Schienenlichtschranke Grau GU10
SLV Puria Schienenlichtschranke Grau GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92882772
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LEDs mit Stecksockel
Dreh- und schwenkbar Hochvoltstrahler PURIA mit passendem Adapter für das 1Phasen Hochvolt-Schienen-System. Die aus Aluminium und satiniertem Kunststoff gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Grau
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
125 mm
Höhe
109 mm
Durchmesser
64 mm
Gewicht
150 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
10 W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
85 - 340 °
Neigungsverstellung
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.