Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook CP513-1HL-S6MY Qualcomm Snapdragon 7c 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acer Chromebook CP513-1HL-S6MY Qualcomm Snapdragon 7c 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP513-1HL-S6MY Qualcomm Snapdragon 7c 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP513-1HL-S6MY Qualcomm Snapdragon 7c 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP513-1HL-S6MY Qualcomm Snapdragon 7c 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92816444
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.AS5EV.001
EAN/GTIN:
     4710886710745
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Dieses ultra-portable und stylische 2-in-1 Chromebook ist kaum größer als ein Blatt Papier und ermöglicht es Benutzern, nahtlos zwischen Arbeits-, Privat- und Hobbyprojekten zu wechseln. Wenn gerade kein WLAN verfügbar ist, verfügt dieses Acer Chromebook Spin 513 über optionales 4G LTE, damit Sie sofort an jedem Meeting teilnehmen können und immer Zugang zu Ihren Daten und Apps in der Cloud haben.

Leistungsstarke Mobilität
Dieses Convertible Chromebook ist mit weniger als 1,2 kg nicht nur extrem leicht, sondern auch kaum größer als ein Blatt Papier und passt damit ganz bequem in eine Tasche oder einen Rucksack. Zusammen mit der Qualcomm® Snapdragon™ 7c-Rechenplattform bietet Ihnen dieses Chromebook mehr als genug Rechenleistung, um über den Tag zu kommen, wohin auch immer Sie es mitnehmen.

Mehr als das Auge sieht
Der schmale Rahmen sorgt für eine Screen-to-Body-Ratio von 78%. So können Sie das beeindruckende FHD-IPS-Display mit 33 cm (13 Zoll) richtig genießen.

Akkulaufzeit für den ganzen Tag
Bis zu 13.5 Stunden Akkulaufzeit sind eine gefühlte Ewigkeit. Ein einzelner Ladevorgang sorgt dafür, dass am Ende Ihres Arbeitstags sogar noch Leistung übrig bleibt und Sie das Netzteil liegen lassen können.

Klarer Sound
Dieses Chromebook verfügt über zwei integrierte Mikrofone, die bessere Audioqualität mit klarerem Klang bei Videokonferenzen oder Gesprächen mit Freunden auf Google Meet ermöglichen.

Jederzeit verbunden
Bleiben Sie dank der Qualcomm® Snapdragon™ 7c-Rechenplattform jederzeit verbunden. Wenn gerade kein WLAN verfügbar ist, verfügt dieses Chromebook über optionales 4G LTE und bietet Ihnen zusätzliche Bandbreite, damit Sie verbunden bleiben und sicherstellen können, dass sie immer Zugang zu Ihren Daten und Apps in der Cloud haben.

Jede Menge Extras
Dieses Chromebook wurde speziell für die Anforderungen von mobilen Benutzern entwickelt und bietet daher eine Vielzahl an praktischen Features wie WiFi 5, einen Touchscreen und ein Touchpad mit Corning® Gorilla® Glas, eine optional hintergrundbeleuchtete Tastatur sowie einen USB Typ-C- und einen USB 3.2 Typ-A-Anschluss für zusätzliche Flexibilität, damit alle tagtäglichen Herausforderungen zu meistern sind.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Qualcomm Adreno 618
Hersteller der eingebauten GPU
Qualcomm
On-Board-Grafikadapterfamilie
Qualcomm Adreno
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
eMMC
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
14 h
Austauschbare Batterie
Ja
Design
Produkttyp
Chromebook
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Ursprünglicher Markenname
Acer
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Breite
310 mm
Tiefe
209.35 mm
Höhe
15.55 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmdiagonale (cm)
33.8 cm
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessor
7c
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Kopfhörerausgänge
1
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 530,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 597,29*
€ 710,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 588,50*
€ 700,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 575,41*
€ 684,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 561,52*
€ 668,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 530,68*
€ 631,51
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,81*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,58*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,56*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 16,02*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 106,84*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,64*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,82*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,88*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 19,01*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,03*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,09*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,66*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 216,79*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,30*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.