| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-92758655 Herst.-Nr.: 20791 EAN/GTIN: 4043619207916 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieser spezielle Gewebeschrumpfschlauch eignet sich zur Kabelbündelung und bietet auch bei Hitzeeinwirkung einen sehr hohen Abrieb-, Scheuer- und Isolationsschutz. Die ausgezeichnete Gewebestruktur bietet dem Schlauch eine hervorragende Flexibilität und Beständigkeit. Hervorragendes Schrumpfverhalten Der Schrumpfschlauch kann mit einer Heißluftpistole erhitzt werden, dabei schrumpft der Schlauch beim Erwärmen auf die Hälfte seines ursprünglichen Durchmessers. Vielseitig einsetzbar Gewebeschrumpfschläuche können z. B. in Motorräumen, bei Kühlwasserleitungen oder Hydraulikleitungen eingesetzt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Schrumpfschlauch | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Polyester, Polyolefin | | Schlauch-/Rohrlänge | 2000 mm | | Schrumpfungsrate | 2:1 | | Schrumpftemperaturbereich | 110 - 185 °C | | Durchmesser | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| |