Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 3000 series TAGH301BL/00 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 3000 series TAGH301BL/00 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Philips 3000 series TAGH301BL/00 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92653176
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     TAGH301BL/00
EAN/GTIN:
     6951613943113
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Leichtes Design, verstellbarer Kopfbügel mit Innenpolster, kühlende PU-Ohrpads, 40 mm präzise Akustiktreiber, Multifunktionsfernbedienung, klares Mikrofon bieten ein besseres und intensiveres Spielerlebnis.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
222 g
Logistikdaten
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Breite des Versandkartons
445 mm
Höhe des Versandkartons
542 mm
Versandkartonsbreite
212 mm
Versandkartonslänge
250 mm
Versandkartonshöhe
245 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
222 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Versandkarton Taragewicht
8472 g
Kopfhörer
Maximale Belastbarkeit
20 mW
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
102 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabellänge
1.8 m
Kabelfarbe
Schwarz
Einstellbares Kopfband
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.