Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 82665 Papiertüte Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 82665 Papiertüte Weiß
Papstar 82665 Papiertüte Weiß
Papstar 82665 Papiertüte Weiß
Papstar 82665 Papiertüte Weiß
Artikel-Nr.:
     2813-374-4388
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82665
EAN/GTIN:
     4002911826652
Suchbegriffe:
Fleischerbeutel
Fleischertüte
Hähnchenbeutel
Metzgerbeutel
Fleischerbeutel / Metzgerbeutel aus Kraftpapier - Abmessungen: 32 x 20 x 7 cm - mit 2-farbigem Neutraldruck
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Mediengewicht
40 g/m²
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Höhe
320 mm
Breite
200 mm
Tiefe
70 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
14
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,45*
€ 43,56*
2 Tage
14
pro Packung
€ 4,99*
ab € 48,00*
€ 48,00*
29 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,20*
ab € 40,06*
€ 52,04*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 38,57*
€ 52,04*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 45,33*
€ 58,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,56*
€ 51,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,35*
€ 51,59
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 43,23*
€ 51,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,07*
€ 48,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,35*
€ 48,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,55*
€ 45,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,45*
€ 39,81
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
82664
€ 31,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.