Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12482 Spritzbeutel Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12482 Spritzbeutel Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Papstar 12482 Spritzbeutel Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Papstar 12482 Spritzbeutel Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92405617
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12482
EAN/GTIN:
     4002911124826
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack
Einweg-Spritzbeutel in der praktischen Großpackung

- Füllinhalt: 1,8 l
- Abmessungen: 46 x 23 cm
- Stärke: 80 my
- Material: LDPE
- transparent
- hygienisch, lebensmittelecht
- max. Gebrauchstemperatur -20°C bis max. 80°C

ideal zum Backen, Kochen und Dekorieren
- Packung ohne Spritztülle und Clip

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Länge (mm)
460 mm
Merkmale
Material
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Produktfarbe
Transparent
Temperatur (max)
80 °C
Einwegartikel
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12474
ab € 3,48*
Sonstiges
PAPSTAR
12488
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.