| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-92395213 Herst.-Nr.: 87202 EAN/GTIN: 4002911872024 |
| |
|
| | |
| Dekorativer Fingerfood-Spieß aus Holz und Bambus "Tafel" - Länge: 16 cm - Tafel: 1,4 x 8,4 cm - Material: Bambus und Holz - Farbe: natur, schwarz - verpackt in Papp-Tray mit transparenter Haube Diese Fingerfood-Spieße sind gleichermaßen dekorativ wie ideal zur Beschriftung Ihrer Speisen. - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 160 mm | Lieferumfang | Tragetasche | Ja | Merkmale | Material | Bambus | | Einwegartikel | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Natürlich | | Handgrifffarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaschlik-Spieße, Schaschlikspieße, Bambusspieß, Fingerfood-Spieß, Fingerfoodspieß, Holzspieß, Drehgrillspieß, Grill-Spieß, Grillspieß, Zahn-Stocher, Zahnhölzer, Zahnstocher, papstar holzspieß bambus, fingerfood spieß, fingerfood-spieß bambus |
| | |
| |