Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster Y-350CPX 7.1 Powered Schwarz Bogen PC, PlayStation 4, PlayStation 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster Y-350CPX 7.1 Powered Schwarz Bogen PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster Y-350CPX 7.1 Powered Schwarz Bogen PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster Y-350CPX 7.1 Powered Schwarz Bogen PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster Y-350CPX 7.1 Powered Schwarz Bogen PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster Y-350CPX 7.1 Powered Schwarz Bogen PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster Y-350CPX 7.1 Powered Schwarz Bogen PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster Y-350CPX 7.1 Powered Schwarz Bogen PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster Y-350CPX 7.1 Powered Schwarz Bogen PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster Y-350CPX 7.1 Powered Schwarz Bogen PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster Y-350CPX 7.1 Powered Schwarz Bogen PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster Y-350CPX 7.1 Powered Schwarz Bogen PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster Y-350CPX 7.1 Powered Schwarz Bogen PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92247272
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4060099
EAN/GTIN:
     3362934001704
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
12160 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8230 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Bogen
Gamingplattformen unterstützt
PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Weitere Suchbegriffe: lenkräder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,09*
€ 436,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,21*
€ 433,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,03*
€ 416,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,00*
€ 409,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,33*
€ 383,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.