Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 174432 Elektrische Kerze LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duni 174432 Elektrische Kerze LED
Duni 174432 Elektrische Kerze LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92139890
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     174432
EAN/GTIN:
     7321011744329
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Wiederaufladbare LED-Stumpenkerzen mit warm-weißem Licht.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Höhe
220 mm
Durchmesser
75 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.