Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 186495 Elektrische Kerze LED


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 186495 Elektrische Kerze LED
Duni 186495 Elektrische Kerze LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92139840
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     186495
EAN/GTIN:
     7321011864959
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Die hochqualitativen LEDs von Duni sind für den Profi-Gebrauch entwickelt, sind wiederaufladbar und energie- und kosteneffizient. Sie sind eine praktische, abfallfreie Alternative zu Teelichtern. Sie sparen sich Reinigungsaufwand und das Wechseln von Teelichtern - das bedeutet mehr Zeit für Sie und Ihre Gäste. Durch die Vielzahl an unterschiedlichen Kerzenhaltern sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Individuelle Lichtstimmung leicht gemacht!
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
48 mm
Durchmesser
50 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
AC
Lampen
Anzahl an Lampen
8 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Multi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 17 Stück (ab € 10,70353* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 226,91*
€ 270,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 225,61*
€ 268,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,42*
€ 248,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,21*
€ 243,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,96*
€ 216,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.