Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust TKM-350 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust TKM-350 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust TKM-350 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust TKM-350 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust TKM-350 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust TKM-350 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust TKM-350 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust TKM-350 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust TKM-350 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust TKM-350 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91944721
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24011
EAN/GTIN:
     8713439240115
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
TKM-350 Set aus kabelloser Tastatur und Maus
Kabellose und leise Tastatur und Maus für stundenlanges komfortables Arbeiten

Macht die Arbeit leicht
Die leise Funktastatur Trust TKM-350 mit Maus ist das ideale Set, um Ihre Arbeit noch komfortabler zu gestalten. Mit ihren leisten Tasten sorgt sie dafür, dass andere von Ihrer Arbeit nicht gestört werden, und für optimale Flexibilität ist das Layout nicht nur spritzwassergeschützt, sondern auch kabellos. Sie kommt in einer einfach zu öffnenden, nachhaltigen Verpackung aus 100 % Recyclingmaterial und spart damit Zeit und hilft dem Umweltschutz.

Alles, was Sie brauchen
Die leise Funktastatur TKM-350 bietet alles, was Sie für eine reibungslose Eingabe benötigen. Vom originalgroßen Layout über niedrige, leise Tasten und einen einstellbaren Winkel bis hin zu rutschfesten Gummifüßen bietet es stundenlangen Komfort bei der Arbeit. Sie ist spritzwassergeschützt und besitzt zwölf Multimedia-Funktionstasten, die keine Wünsche offen lassen.

Moderne Maus
Die zugehörige Maus weist ein ähnliches modernes Design auf und verfügt ebenfalls über leise Tasten. So wird niemand gestört - egal wie hart Sie arbeiten. Über die DPI-Taste können Sie die Cursorgeschwindigkeit anpassen und der zuverlässige optische Sensor funktioniert auf fast jeder Oberfläche. So ist Ihnen höchste Flexibilität sicher.

Einfach kabellos
Bei diesem Set nutzen Tastatur und Maus denselben kabellosen USB-Empfänger. Schließen Sie diesen einfach an einen freien USB-Anschluss an Ihrem Laptop oder PC an, und es kann losgehen. Nach der Arbeit können Sie den Receiver einfach in der Maus verstauen, um das Set zu transportieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
442 x 142 x 19.5 mm
Tastaturgewicht
460 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AAA
Batterienanzahl (Maus)
2
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
12
Multimedia-Tasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Leise Tasten
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Mikro-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Paketgewicht
560 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.