Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HS0053 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink HS0053 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Silber
LogiLink HS0053 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Silber
LogiLink HS0053 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Silber
LogiLink HS0053 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Silber
LogiLink HS0053 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Silber
LogiLink HS0053 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Silber
LogiLink HS0053 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Silber
LogiLink HS0053 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Silber
LogiLink HS0053 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Silber
LogiLink HS0053 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Silber
LogiLink HS0053 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91935281
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     HS0053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Stereo Headset High Quality, 3,5-mm-Klinkenstecker, schwarz - Integriertes Mikrofon im Kabel für bequeme Kommunikation - Mit integrierten Bedienelementen - Weiche Over-ear-Ohrpolster, Durchmesser der Muschel: 100 mm - Herausragender und klarer Klang - Schneller Wechsel zwischen Song-Wiedergabe und Anrufen möglich durch einfache One-Touch-Taste - Leicht einstellbarer Kopfbügel für individuelle Anpassung - Zusammenklappbare Konstruktion, kann mühelos überall mit hingenommen werden - Geflochtenes Kabel, stilvoll und strapazierfähig - Kabellänge: 1,2 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
190 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
460 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
187 mm
Paketgewicht
310 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
95 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Faltbar
Ja
Kabellänge
1.2 m
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Mikrofon-Frequenz
50 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-40 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.