Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY SYNC 60 SY60 WW Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY SYNC 60 SY60 WW Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz
POLY SYNC 60 SY60 WW Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz
POLY SYNC 60 SY60 WW Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz
POLY SYNC 60 SY60 WW Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz
POLY SYNC 60 SY60 WW Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91861506
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     216872-01
EAN/GTIN:
     0017229172500
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
freisprecheinrichtung plantronics b...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
394 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
1000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Schnittstelle
USB/Bluetooth
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.1
USB-Stecker
USB Typ-A
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Lautsprecher
Frequenzbereich
75 - 20000 Hz
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
100 - 6700 Hz
Mikrofonanzahl
6
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182900
Lieferumfang
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Energie
Energiequelle
AC
Merkmale
Gerätetyp
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Kabellänge
1.5 m
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Berührung
Vollduplex
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,17*
€ 382,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,33*
€ 376,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,00*
€ 347,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,92*
€ 339,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,00*
€ 311,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.