Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TrueForce LED LED-Lampe Weiß 3000 K 35 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TrueForce LED LED-Lampe Weiß 3000 K 35 W E27
Philips TrueForce LED LED-Lampe Weiß 3000 K 35 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91522903
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     67483000
EAN/GTIN:
     8718699674830
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Philips TrueForce Road LED SON-T für den Straßenbereich bieten eine einfache und sich schnell amortisierende LED-Lösung für den Austausch von konventionellen SON-T/NAV-T Lampen. Die Lichtverteilung ist dabei nahezu identisch gegenüber herkömmlichen Lösungen: die LEDs sind auf der gleichen Höhe wie der Brenner herkömmlicher SON-T/NAV-T Lampen platziert und nutzen somit die Reflektoren und Optiken der bestehenden Leuchte optimal. Die TrueForce Road ist eine Plug & Play Lösung und kann direkt am bestehenden KVG/VVG betrieben werden, weitere Veränderungen an der Leuchte oder das Entfernen des Zundgeräts sind nicht nötig. Zudem bietet die TrueForce LED Road ein erhöhtes Sicherheitsempfinden auf Straßen, dank Farbwiedergabe von Ra 70 und weißer Farbtemperatur.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
100-277 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
35 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Leistungen
Lampenleistung
35 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
5500 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
70 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Beleuchtungseffizienz
157 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampenstrom
390 mA
Eingangsspannung
100 - 277 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.