Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19550 Kabelbinder Hook & loop cable tie Rot 3 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19550 Kabelbinder Hook & loop cable tie Rot 3 Stück(e)
DeLOCK 19550 Kabelbinder Hook & loop cable tie Rot 3 Stück(e)
DeLOCK 19550 Kabelbinder Hook & loop cable tie Rot 3 Stück(e)
DeLOCK 19550 Kabelbinder Hook & loop cable tie Rot 3 Stück(e)
DeLOCK 19550 Kabelbinder Hook & loop cable tie Rot 3 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91513837
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19550
EAN/GTIN:
     4043619195503
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Diese Klettkabelbinder von Delock eignen sich ideal zum platzsparenden Bündeln von z. B. einzelnen Kabeln, Drähten, Schläuchen oder Leitungen. Wiederverwendbar durch Klettverschluss Mit Hilfe der Schlaufe kann der Kabelbinder z. B. an einem Kabel sicher fixiert werden, so dass dieser nicht verloren gehen kann. Durch den Klettverschluss lässt sich der Kabelbinder schnell anbringen und einfach wieder lösen. Die am Band befestigte Klammer gewährleistet Festigkeit, Stabilität und sicheres Bündeln. Öse zum Befestigen Die Öse erlaubt das Fixieren oder Einhängen des Kabelbündels mittels einer Schraube z. B. an einer Wand. Perfekt organisiert und vielseitig einsetzbar Die Klettkabelbinder sind mit allen Arten von Kabeln kompatibel z. B. Netzwerkkabel, USB Kabel, HDMI Kabel, Ladekabel, Stromkabel etc. Ob im Büro, Zuhause oder Unterwegs die Kabel bleiben immer ordentlich sortiert und hinterlassen einen aufgeräumten Gesamteindruck. Die Klettkabelbinder sind die perfekte Lösung, um Ordnung zu halten und einen Kabelsalat zu verhindern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Breite
38 mm
Merkmale
Typ
Hook & loop cable tie
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.