Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SYS-730A-I PC/Workstation Barebone Midi Tower Schwarz Intel® C621


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SYS-730A-I PC/Workstation Barebone Midi Tower Schwarz Intel® C621
Supermicro SYS-730A-I PC/Workstation Barebone Midi Tower Schwarz Intel® C621
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91510688
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-730A-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Wiederaufbereitete IT Technik
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Midi Tower
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Arbeitsstation
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der 5,25
2
Energie
Stromversorgung
1200 W
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
BIOS-Typ
AMI
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-System
High Definition Audio
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Speicher
RAM-Speicher maximal
5000 GB
ECC
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Speichermedium
SSD-Formfaktor
3.5"
NVMe
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren
Prozessor-Cache
60 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
525.3 mm
Höhe
424 mm
Gewicht
12250 g
Verpackungsbreite
304 mm
Verpackungstiefe
642 mm
Verpackungshöhe
543 mm
Paketgewicht
13610 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.226,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.350,61*
€ 1.607,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.349,47*
€ 1.605,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.314,00*
€ 1.563,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.279,45*
€ 1.522,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.226,30*
€ 1.459,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.